マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの ブラシ
マーナの トイレブラシ
トイレブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19099876
品番
W061W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
デザイン性に優れたトイレブラシです。シンプルな四角い形がトイレのコーナーにぴったりと収まります。汚れ落ちのよいダブル植毛。水切れにも工夫しています。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
855-3335
材質
ケース・柄・フタ/ABS樹脂、植毛部・内ケース/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ハネ止め/EVA樹脂
寸法(mm)
約390×115×115
色
白
繰り返し・詰め替え
対応