マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの ブラシ
マーナの トイレブラシ
トイレブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19099903
品番
W078W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
2種類のブラシを使い分けることによって、もっと隅々まで簡単に洗うことができます。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
855-3337
材質
ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ・植毛部/ポリプロピレン、ミニブラシ線/ステンレス
寸法(mm)
約105×105×355
耐熱温度(℃)
ケース/80、柄・植毛部/120、ブラシ/80
繰り返し・詰め替え
対応