LC560YCL オートロック グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 19100472

オートロック グリーL クリアケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー/ブラック
内容量1個注文コード19100472品番LC560YCL
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 オートロック式(ロック力25キロ)です。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。

用途
厚物切断用カッター
規格L型イエロー/ブラックトラスコ品番796-5508替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19100472
2025-02-22
用途: シール作業時
YLM株式会社

シールをてっきょうするとき、つかいやすいし、手をすべりにくいです。

対象商品 : 19100488
2021-10-14
用途: 作業全般
不動産業

厚紙、ダンボール、電気ケーブルの被覆等の切断時に、刃の調整を片手で出来てロックも掛かり、ネジ式と比較して時間の短縮になり便利。又、大きさも自分の作業には丁度良く、グリップ部も握りやすく好使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする