曜日別特売
CBE-K10 カッター替刃 鋭30°刃 タジマツール(TJMデザイン) 19100524

CBE-K10 カッター替刃 鋭30°刃 タジマツール(TJMデザイン) 19100524
CBE-K10 カッター替刃 鋭30°刃 タジマツール(TJMデザイン) 19100524

カッター替刃 鋭30°刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19100524品番CBE-K10
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。

用途
カッター用替刃
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質SK120(旧SK2)刃長(mm)86適合A型カッター各種トラスコ品番761-7798タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)入数10枚入り
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19100524
2022-08-29
用途: 作業
製造業

コストパフォーマンスは良いとおみます。大量に紙と木材つかえました。

対象商品 : 19100524
2018-06-30
用途: 普段使いに

鋭角の黒刃は他のメーカーでは見たことがなく、興味本意で買ってみましたが、思っていた通りの切れ味と使いやすさで気に入りました。わざと刃を折って、デザインナイフの替刃としても使えるので便利です。

対象商品 : 19100524
2018-03-06
用途: 紙などのカッティング作業
有限会社安藤家具店

非もなく可もなくタジマツールのものなので問題なく使えてます。
もう少し安価になるといいですね。

対象商品 : 19100524
2019-01-26
用途: 硬いフィルムの切断
製造業

薄いけれど固いフィルムの切断に使用。
O社の物に比べて多少厚さが薄く木部などの切削には向かないものの、フィルムの切れは良いようです。
と言う事で、以前は黒刃の通常の形の物を使用していたのですが、刃の持ちが良いようなら、リピ有かなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする