LE-M071-BK ペタLEDマルチライトM071 タジマツール(TJMデザイン) 19101732

ペタLEDマルチライトM071

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19101732 品番LE-M071-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現場作業用LEDライト。 着ける・掛ける・設える・携帯するLEDライト。 手元作業や歩行時の安全確保に最適な大径スポット照射。

ブラック 用途現場作業用LEDライト トラスコ品番754-6858 全光束(Lm)(フルモード)70、(手元モード)30、(エコモード)5 保護等級IPX6 使用電池単3形電池1本 連続点灯時間(フルモード)3時間30分、(手元モード)6時間、(エコモード)24時間 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 耐水性耐水タイプ 光束(Lm)最大70 明るさ(Lm)最大70 防水性IPX6 照射距離(m)30(フルモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間(フルモード)3時間30分、(手元モード)6時間
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19101732
2022-11-25
用途:
点検等で使用(防災兼用)

防災時使用もある為、単3電池1本で動く事が条件。
明るさは問題無く、本体が軽いのでヘルメット前部が重いと感じる事は無かった。
商品到着後、付属電池にて動作テスト。照度切替中にいきなり消えた。新しい電池に替えても点いたり点かなかったり。最終的に本体とバッテリーカバー間の接触が悪かった模様(接点復活剤使用)。今の所は正常動作中だが、最初の手間で評価は低い。個体差なのだろうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
19101732
2022-09-29
用途:
内装作業中

使い始めてすぐにライトがつかなくなりました〜故障かな

MonotaROからの回答

初期不良の疑いがございましたら、商品問い合わせ窓口までお知らせください。よろしくお願いいたします。

対象商品:
19101732
2019-03-14
用途:
車の修理
有限会社深谷自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型軽量で、扱いやすく光量もあり明るくて作業もしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
19101732
2017-08-12
用途:
内装工事の手元作業

小型でヘルメットに付けても邪魔にならないのと、手に入りやすい単三乾電池1本だけの使用ということで購入しました。
明るさは最大70lmということで少々もの足りないかと思っていたら、遠方、手元共に十分なものでした、またワンタッチで脱着できてマグネットやクリップ留めができるのが気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
19101748
2020-12-20
用途:
物を探す時や、作業用
エコショップ ひだまり 様

電池1本でも充分明るいが、タジマの仕様なのか?電池低下でフラッシングするのが早い。
まだ充分明るいのに電池交換を要するのが勿体ない。

使用目的に応じて電池レベルの検知を変更できると有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする