NO.437 セキュマックス オプティカット 押切りタイプ martor 19102731 NO.437 セキュマックス オプティカット 押切りタイプ martor 19102731

セキュマックス オプティカット 押切りタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19102731 品番NO.437
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。
最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。
硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる押して切るタイプのシート用カッターです。
テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。
左利きにも対応。

用途ロール状のシート 材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.37040:(替刃 セキュマックス オプティカット用 10枚入り)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする