用途段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなどのカット作業に
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)59
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×50.5×15.6
別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)、NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用(丸い刃先 10枚入り)