替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード19102977 品番NO.199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980

1枚で2回使用可能です。

用途セキュプロ625、セキュプロマキシセーフ用のステンレス替刃 製品質量(g)43 替刃仕様1枚で2回使用可能 サイズ(mm)長さ60×幅19×厚さ0.63 素材ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19102977 NO.199 61448888 199 セーフティカッターSECUPRO625 martor セーフティカッターSECUPRO625 martor 1箱(10枚) 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする