セキュマックス 564

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード19103065 品番NO.564001
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。
平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。
刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。
刃の下の部分が平らになっているので、机に当てながら長物のカットができます。

用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に 製品質量(g)93 サイズ(mm)長さ218×幅82×厚さ12 素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする