クリップボード

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19104313 品番M9253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水にも強い樹脂製のクリップボードです。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。

材質
本体:HIPS
クリップ部:ABS
板厚(mm)2.5 用途クリップボードとして サイズA4 タイプタテ 縦(mm)323 横(mm)235 収納枚数(枚)約30(コピー用紙)
注意
※スケールはあくまでも目安としてお使いください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19104313 M9253 29033814 - クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 1枚 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46778821
2020-09-04
用途:
品田出しの伝票の取り扱い。
建設業・工事業

風が吹くと、パラパラとめくれホコリで汚れたりするので、思っていた様な作業が出来なかった。

対象商品:
19104322
2020-01-21
用途:
在庫限り!

安くいいのが買えました。
ペンを挟むところもあるし、ちょうどいいです♪

対象商品:
46778821
2019-04-06
用途:
家で書き物の下敷き用などに
宮本企画 様

一時的に記入したりすることもあるので購入した。
用途は限定しているので特に問題はない。

対象商品:
46778821
2018-12-11
用途:
事務作業
AEリース有限会社 様

伝票整理に便利です。現場まで持ち出してメモを取るにも重宝します。板がしっかりとしたプラスチックなのでメモが取りやすいです。

対象商品:
19104313
2018-11-09
用途:
回覧用
アトリエ チェリッシュ 様 (教育・研究機関)

100均にもクリップボードは売っていますが、こちらのものは大変しっかりしており、耐久性においいて100均にはないレベル。リピ決定です。

対象商品:
19104313
2018-10-31
用途:
書類掲示時
農・林・水産業

しっかりしていて、不満点は今のところありません。
ペンをさす部分についても問題なしです。

対象商品:
19104322
2018-06-21
用途:
書類を持ち歩くとき
立川自動車整備工場 様

仕事柄、車検証等の書類を挟んで持ち歩くのに使っています。ボード脇に凸部があるので、書類がバラけ無くて便利です。
今回は試しに1枚だけ買いましたが、今後あと数枚買うつもりです。

対象商品:
19104322
2017-12-08
用途:
日常使い

使い勝手もよく便利につかえました。安いので最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする