Deepcool AK400 ZERO DARK PLUS 空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19106319 品番R-AK400-BKNNMD-G-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・高性能FDBファンを2基搭載
・最大220W TDPに対応
・独自のマトリックスフィンデザインヒートシンク
・4本のダイレクトタッチ式銅製ヒートパイプ
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・シンプルで安全な取り付け
・製品寸法:127×123×155mm

適合ソケット
Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
その他【ファン】2個 寸法(mm)【本体】127×123×155【ヒートシンク】120×45×152【ファン】120×120×25 質量(g)802 品名AK400 ZERO DARK PLUS 電流(A)【ファン】0.1A±10% 消費電力(W)【ファン】1.2W 定格電圧【ファン】12VDC 静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】1.62 ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing 型番R-AK400-BKNNMD-G-1 回転数【ファン】500〜1650RPM±10% 騒音レベル(dB(A))【ファン】≦28 コネクタ【ファン】4-pin PWM パイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)【ファン】59.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする