RB-2155 メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 19106626

RB-2155 メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 19106626
RB-2155 メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 19106626
RB-2155 メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 19106626
RB-2155 メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 19106626

メガフッカNEO IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)28
内容量1個注文コード19106626品番RB-2155
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

多彩にこなせる鍋のように使える深さのあるフライパンです
茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮ると1台5役
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工
液だれしにくく注ぎやすい大きな注ぎ口が付いています
IHクッキングヒーターにも、ガスコンロにもお使いいただけます

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂ブルー幅(cm)50本体質量(g)770寸法(cm)28高さ(cm)10.5奥行き(cm)30.5満水容量(L)4.2
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする