MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装資材
MK(丸喜金属本社)の 床・階段関連部材
バリアフリー敷居レール
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトオーク
注文コード
19106827
品番
ZA-500-20Y【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,098
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
敷居撤去後の段差解消、カバーとして
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
143-5280
長さ(mm)
2000
幅(mm)
125
厚さ(mm)
2
全長(mm)
2000
色
ライトオーク
質量(g)
1300
アズワン品番
64-8785-43