TAB-C-GN【ワケあり】 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 19107256 TAB-C-GN【ワケあり】 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 19107256 TAB-C-GN【ワケあり】 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 19107256

名刺型腕章(ソフトタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード19107256 品番TAB-C-GN【ワケあり】
在庫数量:残り50点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別) アウトレット
¥259209
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番114-8439 厚さ(mm)0.5 グリーン 質量(g)14 タイプソフト 縦(mm)90 横(mm)146 中紙サイズ(mm)70×112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39276826
2022-08-13
用途:
スキーのチケットホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

スキーのチケットホルダーにしました。
現場かんはありますが、見えれば良いので十分です。
おしゃれスキーヤーにはお勧めしません。

対象商品:
39276835
2021-05-21
用途:
工場内作業
製造業

見ただけで職域がはっきりわかるように導入しました。思ったより効果的でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする