画像準備中

DO電極 7533L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19107405 品番EL7533L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) アウトレット
¥129,80099,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途曝気槽一般 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃ 種別再生式 応答時間90%:約60s(25℃) 繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定) 耐熱温度(℃)50 直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定) 主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする