エスコ
エスコの バルブ
エスコの ゲートバルブ
1/4インチ ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19107649
品番
EA470D-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,520
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA470D-2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)
飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18
接続
Rc
使用流体
飽和蒸気・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材