トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19108035 品番TP364FH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 容量(L)70 耐荷重(kg)20×積重ね段数 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×380 グレー 用途自動車部品の配送・保管に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番795-9656 材質ポリプロピレン(PP) 形状底面フラット 質量(kg)1.92 フタなし 最大積載段数4 外寸法・幅(mm)670 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)291 有効内寸法・高さ(mm)358 有効内寸法・幅(mm)626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする