曜日別特売
ADS-50A アンダーソンコネクター マリンテック 19116110

アンダーソンコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)50
内容量1式注文コード19116110品番ADS-50A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

プラグとソケットの区別が無いユニークな構造
摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心
電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止
対応電流は50A-350Aまで5種類!
外装部分はポリカーボネート製(PC)
オスメス併用
プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ
ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A
圧着・圧接取り付け
絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!
600Vまでの高電流に対応
CEマーク取得済
5種類のラインナップ(本商品は80A)

用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用寸法(mm)50×35×15グレー電圧(V)~600定格電流(A)50実装タイプケーブルマウント
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする