アンダーソンコネクター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 19116146 品番 ADS-350A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラグとソケットの区別が無いユニークな構造
摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心
電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止
対応電流は50A-350Aまで5種類!
外装部分はポリカーボネート製(PC)
オスメス併用
プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ
ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A
圧着・圧接取り付け
絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!
600Vまでの高電流に対応
CEマーク取得済
5種類のラインナップ(本商品は80A)

用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに! 仕様オスメス併用 寸法(mm)110×70×35 グレー 電圧(V)〜600 定格電流(A)350 実装タイプケーブルマウント
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする