※使用例

シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19116320 品番SRH2-DM-EL
参考基準価格(税別)¥105,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。
固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。
食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!

用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)250 質量(kg)4.5 電圧(V)200 電力(W)2000 温度調節EGO(LOW:0-40℃) リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ ヒーターは防爆仕様ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。又、大型になるほど静電容量の発生(静電気)を招き易いので、安全にお使い頂く為にも接地(アース)の施工をして下さい。
※ ヒーターの切断、穴明け等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※本製品にはコンセントタップが付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする