ハンディファン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19117056 品番KPF0551A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディで驚きの大風量
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
風量調節4段階
充電式:USB type-C

付属品USBケーブル 幅(mm)56 質量(kg)0.12 高さ(mm)147 奥行(mm)43 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh) 充電時間約150分 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【風量4】90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
通勤時の発汗抑制に使用します

ファン(羽)の構造が小さくても、よく機能します。私の場合、胸の発刊量が多いためファンの小さいこれはすごく助かります。襟口から胸に風を当てて使用してます。ただ、使用時の音が大きめなので、電車の混雑時には使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする