KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169

KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169
KCF1552W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117169

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19117169品番KCF1552W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル
ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載
DCモーター搭載、風量8段階
左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度

付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)34電源コード(m)約1.8風量調整8段階タイマー1・2・4時間左右首振60/90/120°上下首振0~90° / 0~150°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする