曜日別特売
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230

KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230
KCF1851W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117230

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19117230品番KCF1851W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍
ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
エアコンの風を拡散してお部屋を快適に
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載
左右首振りはワイド360度回転
DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能
高さ調節可能(535~665mm)
入/切タイマー(1・2・4・6時間)
リモコン付属

付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)4.1高さ(mm)665奥行(mm)280電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)33電源コード(m)約1.8風量調整10段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約90・180・360°(自動)上下首振(自動)0-85・45-85°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする