冨士電線
冨士電線の 電線/ケーブル
冨士電線の FA用ケーブル
冨士電線の 固定用ケーブル
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全223種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
19117361
品番
2PNCT 0.75SQX3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途
600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
長さ(m)
10
適合規格
PSE
定格電圧(V)
600
材質(シース)
クロロプレンゴム
材質(絶縁体)
EPゴム
芯数
3芯
シールド
無
シース色
黒
導体構成(本/mm)
30/0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
9.4
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表