2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50m) 注文コード 19117440 品番 2PNCT 0.75SQX4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。

用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 長さ(m)50 適合規格PSE 定格電圧(V)600 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム 芯数4芯 シールド シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)10.4 ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする