KJ-4781W サーキュレーター ツインバード 19120404 KJ-4781W サーキュレーター ツインバード 19120404 KJ-4781W サーキュレーター ツインバード 19120404

サーキュレーター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19120404 品番KJ-4781W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。

寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm)約180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19120404
2017-08-07
用途:
事務所

事務所なので大型の扇風機やスポットエアコン等が使えなかったので
このサーキュレーターにしました。やっぱり風量が弱いかなぁ!
事務所なのでしょうがないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする