タイヤデプスゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19122035 品番GNDA020A
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。
測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。
左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。

質量(g)185 測定範囲(mm)0〜20 電源充電式リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96 通信方式Bluetooth5.3 最小目盛(mm)0.1
注意
※製品本来の使用用途以外には使用しないでください。
※分解および改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする