曜日別特売
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340

ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340
ZH-5C200AA 表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック 19122340

表面保護養生テープ 20cm×100m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード19122340品番ZH-5C200AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。
・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。
・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。
・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。
・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。
・DIY作業では必需品といえます。
過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。

用途
自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。
ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。
台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
車のステンレス、アルミ、プラスチックなどの表面、取付時の保護。様々な用途に、応用して使えます。
幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品番ZH-5C200AA品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする