KYOEI
ラグナット M14X1.5 19H BK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19122525
品番
F100SB9
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
仕様
テーパー座:60°、二面幅:19HEX
全長(mm)
35
色
Black
種類
袋ナット
ねじサイズ
M14×P1.5
有効ねじ(mm)
27.5