画像準備中

ミラクシーラーES

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 19126540 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

特殊変性エポキシ樹脂を結合材として用いた一液形の溶剤形下塗材です。弾性系を含めさまざまな旧塗膜との密着性に優れ、改装工事に最適です。浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。

用途各種仕上塗材、各種新築・改修下地(コンクリート、PC板、セメントモルタル、スレート板、けい酸カルシウム板など)、旧塗膜の下塗り クリヤー 塗り面積(m2)11〜26 主成分特殊変性エポキシ樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など 油性 or 水性油性 一般的名称一液型溶剤形エポキシシーラー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
関連資料:(1.17MB)
注意
※改装工事に使用の場合は、溶剤などの影響により旧塗膜を侵し、膨れ・縮みなどの異常が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする