エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
SK#1000プライマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
19126847
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
各種無機系下地への密着性に優れています。
アルカリに対して強いシール効果に優れています。
白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。
用途
反応硬化形仕上材などへの下塗り。
非鉄金属などへの下塗り。
色
白
塗り面積(m
2
)
29〜36
主成分
エポキシ樹脂
希釈剤
SK#1000プライマー シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5000mL
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、アルミニウム、ステンレスなど
油性 or 水性
油性
一般的名称
二液溶剤形エポキシプライマー
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
4時間以上
関連資料:
(1.17MB)
注意
※5ksは主剤:4kg缶+硬化剤:1kg缶のセット
※20ksは主剤:16kg石油缶+硬化剤:4kg缶のセット。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。