画像準備中

ビニタイトプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16.5kg) 注文コード19127285 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

特殊変性ウレタン樹脂を用いた二液溶剤形塩ビ鋼板屋根改修用プライマーです。塩ビ鋼板等に含まれる可塑剤の表面移行を抑制し、強靭な塗膜を形成します。 特殊変性ウレタン樹脂は塩化ビニル樹脂への密着性が高く、強靭な塗膜を形成することで可塑剤の表面移行を抑制し、長期に亘り屋根の美観を維持します。

用途屋根用塗料の下塗り、各種改修下地の下塗り(塩ビ鋼板・塩ビゾル鋼板屋根) グレー 塗り面積(m2)103〜137 主成分特殊変性ウレタン樹脂 希釈剤ウレタンシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16500mL 適応下地塩ビ鋼板 油性 or 水性油性 一般的名称塩ビ鋼板屋根改修用プライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4時間以上
関連資料:(0.43MB)
注意
※5.5KS:主剤5kg+硬化剤0.5kg缶、16KS:主剤15kg+硬化剤1.5kg
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする