※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-UD-309-450-350-R-K-60 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械 19139286 TBC-UD-309-450-350-R-K-60 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械 19139286 TBC-UD-309-450-350-R-K-60 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械 19139286 TBC-UD-309-450-350-R-K-60 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械 19139286 TBC-UD-309-450-350-R-K-60 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械 19139286 TBC-UD-309-450-350-R-K-60 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械 19139286

トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト幅(mm)350〜500 注文コード19139286 品番TBC-UD-309-450-350-R-K-60
参考基準価格(税別)¥989,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品はベルト幅252種類から選べます 他の種類を見る

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。

ベルト幅(mm)350〜500 用途食品搬送用 速度定格(三相200V)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする