SLEEP STEP アロマティックシール スイートドリーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18枚) 注文コード19139605 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シール貼るだけ!天然精油がふわりと香る
気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ
簡単に自分だけのアロマ空間に
パジャマ・枕に貼るだけ。手軽に使える
ゆったり気分になりたいときにおすすめな香り
うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り
親子でも使える
シールを貼るだけ。火や電気は一切不使用なので安心して使えます
〜天然アロマの香りでおやすみまでのステップを〜、眠りとお風呂の専門家小林麻利子さんが監修したここちよい眠りをサポートするナイトケアブランド『SLEEP STEP(スリープステップ)』、SLEEP STEPとは…「睡眠に悩みを抱える多くの方へアロマで寄り添う商品作り」をコンセプトに、入浴からおやすみ前までを「あったかタイム・うっとりタイム・すやすやタイム」の3ステップとして、ここちよい眠りへの時間をサポートするアイテムです。

用途【使用方法】シールをはがして、枕や布団、衣服などに直接貼付して香りをお楽しみください。 材質シール:不織布/台紙シート:PET/チャック袋:アルミ 紺・ピンク 質量(g)12.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×160
注意
※【使用上の注意】
※お肌に直接貼らないでください。
※本品は食べられません。
※はがしやすい再剥離シールを使用しています。粗面、湿気
※油
※ほこりなどがある面にはつかないことがあります。
※本商品を貼り付けたまま洗濯をしないでください。洗濯機の詰まりなど、故障の原因になります。
※色移りなどが気になる場合は、衣服の目立たない場所に貼り、確かめてからご使用ください。
※シールを貼る物の材質によっては、シールの粘着剤が残ったり、表面を傷める場合があります。
※シール自体の芳香持続時間の目安は約2時間です。(使用方法や使用環境により異なります)
※シールを繰り返し使用すると、シールの表面が汚れたり、毛羽立ってきますので、新しいシールと交換することをおすすめします。
※芳香浴以外の用途には使用しないでください。
※ご使用中に体調がすぐれない場合は、ご使用を中止してください。
※体調や体質(アレルギー疾患、化学物質過敏症など)に不安のある方は、事前に医師に相談し、ご使用ください。
※ペットを飼われている場合は、ご使用前に獣医師にご相談ください。
※天然精油を使用している為、シール自体に変色が生じる場合がありますが製品に問題はございません。

※【保管及び取り扱い上の注意】
※開封後は袋のチャックをしっかりと閉じ、1か月を目安に使い切ってください。
※高温、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
※火気にご注意ください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする