※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-UD-109-150-80-R-IV-36 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm マルヤス機械 19140178 TBC-UD-109-150-80-R-IV-36 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm マルヤス機械 19140178 TBC-UD-109-150-80-R-IV-36 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm マルヤス機械 19140178 TBC-UD-109-150-80-R-IV-36 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm マルヤス機械 19140178 TBC-UD-109-150-80-R-IV-36 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm マルヤス機械 19140178 TBC-UD-109-150-80-R-IV-36 トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm マルヤス機械 19140178

トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19140178 品番TBC-UD-109-150-80-R-IV-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥655,000
この商品は252種類から選べます 他の種類を見る

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。

ベルト幅(mm)150 用途食品搬送用 タイプ平行軸モータ下部取付タイプ 電源単相100V ベルト長さ(mm)560 速度IVインバータ変速(AC100V 単相) モーター出力(W)90 機高(mm)500 フレーム高さ(mm)70 機幅(mm)200 搬送質量(kg/台)20 速度(m/min)4.2〜16.7 機長(cm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする