限流ヒューズ付高圧気中開閉器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ヒューズ別売(G75A〜G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き 注文コード19150875 品番PFS-205TM-RSエナミック自動式
参考基準価格(税別)¥943,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

励磁突入電流抑制機能付LBS
自動投入機能付でも小型化を実現(縦568mm×横651mm×奥行395mm)
遠方操作可能な系統連系用開閉器として最適
業界最小寸法
従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単
ヒューズ劣化の防止
瞬時電圧低下抑制
OCR の誤動作防止

用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G75A〜G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法自動投入・自動開放式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする