ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 包帯
ハクゾウメディカルの 伸縮包帯
メッシュホータイ バンダフィックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19152717
品番
1060005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
材質
スパンデックス、綿
幅(mm)
30
長さ(m)
25(伸長時)
サイズ(号)
4
適合部位
肩・腿用
包帯種類
ネット包帯