曜日別特売
3155071 透明フィルムドレッシング エレバンフィルム S10 ハクゾウメディカル 19152753

3155071 透明フィルムドレッシング エレバンフィルム S10 ハクゾウメディカル 19152753
3155071 透明フィルムドレッシング エレバンフィルム S10 ハクゾウメディカル 19152753

透明フィルムドレッシング エレバンフィルム S10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
寸法(mm)50×70
内容量1箱(100枚)注文コード19152753品番3155071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。

用途
創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤寸法(mm)50×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする