タイヤ&レザー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(504mL) 注文コード19154022 品番MH742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。

形状ミスト タイプ低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量103mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19154022
2021-07-06
用途:
タイヤの手入れ
その他業種

泡タイプではありませんが、輝きはちょうどよい控えめな美しさが出てきます。汚れがひどい時は一度スプレーした後にウエスで拭き取りその後再度スプレーすることで落ち着いた輝きが得られます。なかなかの奴です。

2020-08-07
用途:
タイヤ、ダッシュボードの艶出し
個人のお客様

こちらの商品は安価ではありますが非常に良い商品だと思います。
タイヤ、ダッシュボードの艶出しに使用しましたが、非常に良いです。

対象商品:
19154022
2020-01-28
用途:
ダンプタイヤ
製造業

レザーじゃないやつは埃がすごくつきましたがこの商品は一回やれば5日は水で流してブラシでかるくこすだけで大丈夫です。

対象商品:
19154022
2018-06-21
用途:
洗車後
株式会社植村商会 様

他社製品を色々試しましたが、このスプレーは霧が細かく艶も結構持続します。
良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする