DCF-A1205-WH セラミックファンヒーター ゼピール 19154257

DCF-A1205-WH セラミックファンヒーター ゼピール 19154257 DCF-A1205-WH セラミックファンヒーター ゼピール 19154257

セラミックファンヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19154257 品番DCF-A1205-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全性の高いPTCヒーター搭載のファンヒーターです。
操作しやすいロータリースイッチ付のセラミックファンヒーターです。
転倒時も安全、転倒オフ機能付です。

用途リビング 質量(kg)約2.5 消費電力(W)1200 ヒーターPTC 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.0×14.0×39.0 出力切替600/1200W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19154257
2017-03-21
用途:
現場作業
個人のお客様

溶剤使用時に使用します。
足元に置いても発火の心配なく使えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする