※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4CEM-P-2.5D-4 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154643 4CEM-P-2.5D-4 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154643

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19154643 品番 4CEM-P-2.5D-4
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。

材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.03 刃径(Φmm)4 刃長(mm)10 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

超硬スクエアエンドミルTiAlNコート4枚刃切削条件

被削材 非合金工具鋼
合金工具鋼
合金工具鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金 銅. 真鍮 非鉄金属
硬度 〜HRc30 HRc30〜HRc45 - - - -
強度 〜1000N/mm2 1000〜1500N/mm2 - - - -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
2 9360 230 6130 140 5080 115 8880 610 20900 1255 15680 985
3 7220 255 4510 160 3750 140 5750 610 14630 1255 10450 985
4 6130 460 3750 285 3140 230 4370 610 10450 1255 8360 985
5 5080 485 3040 290 2570 240 3470 610 8690 1255 6460 985
6 4510 530 2710 335 2280 265 2800 730 7220 1360 5420 1045
8 3370 575 2040 310 1710 285 2090 775 5420 1360 4180 1045
10 2610 495 1620 240 1380 240 1760 815 4370 1360 3230 1045
12 2230 420 1380 205 1090 195 1380 855 3560 1360 2710 1045
16 1760 335 1090 160 900 160 1050 920 2710 1360 2090 1045
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19154668
2025-04-03
用途:
木工DIY作業でトリマーに使用

切れ味は良いです!
あとはどれぐらい切れ味が持続するかですね。
硬い木でも割とすんなり掘れました。

対象商品:
19154625
2024-08-06
用途:
アルミ板やプラスチック板(又は丸棒)等の穴加工や穴の面取り加工等

4刃の為、食い付きがなく穴の制度が良い。
フライス等の溝加工の場合表面が滑らかである。
切屑が刃に絡まない様に思います。

対象商品:
19154668
2024-08-05
用途:
トリマービットとして使用している。
農・林・水産業

桐材などの軟らかい木材の切削作業によく使用しているが、切り口が毛羽立たず気持ちよく作業ができる。

対象商品:
19154643
2022-03-21
用途:
エンドミル加工
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

切削性に優れており、加工時の振動も軽減されるので扱いやすい。

2021-08-22
用途:
難材加工
SNコーポレーション 様 (製造業)

思ってた以上に切れ味長持ちしてたいへん
満足してます。
もう少しシャンクがながかったらよかったのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
19154686
2021-06-25
用途:
金型加工の切削に使用している。

切削性及び刃持ちが良い。価格もリーズナブルでよい。

対象商品:
19154668
2021-02-05
用途:
非鉄金属のフライス加工に使用

非鉄金属のフライス加工に使用。
切削オイルで十分に冷却すれば、鉄の切削も出来ます。
冷却を怠ると、歯が焼き付きなまくらになります。
一度なまくらになると、どれだけ研いでも長持ちしません。

2人が参考にしています
2021-08-09
用途:
切削
SNコーポレーション 様 (製造業)

初めて購入しましたが、レビューみる限り、どのくらい保つのか不安が残りますね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする