- GTX ULTRACLEAN 5W-30 カストロール API:SN 部分合成油 19154722

GTX ULTRACLEAN 5W-30

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3L) 注文コード19154722 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

燃費・エンジン・環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイル
最新規格に合格した高品質の省燃費オイルです。省燃費車から大排気量車まで幅広い車種にご使用頂けます。
合成油の配合により性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。

SAE5W-30 APISN ベースオイル部分合成油 用途4輪車用ガソリンエンジン専用。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車、ディーゼル車にはご利用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19154713
2020-11-05
用途:
機械のメンテナンス時

他店に比べて安く購入でき、特に品質も問題ないと思う

対象商品:
19154713
2018-10-29
用途:
オイル交換
有限会社アスコ通信特機 様

5W-30は3Lが無くなったので1Lを3缶買いましたがちょっと割高。
5W-30は無くなるのでしょうか?
10W-30でも十分なので次からはこれにします。

対象商品:
19154738
2018-02-04
用途:
自家用車のオイル交換

発送が遅すぎる!注文から1週間経ってもまだ来ない。
問い合わせ番号の通知が来たから、確認しようとしたら
発送登録もされてない。 商品代金だけ搾取されたも同然。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-03-17
用途:
車整備
サービス業

いつも使っておりますが問題ありません。安いのでこまめに交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする