ニューセレット アルミ2段蒸し器

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19155255 品番 H-2417
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
サイズ(cm)26 材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金 質量(g)1835 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×275×280 底面の厚さ(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19155255
2017-08-29
用途:
家庭用の蒸し器として

下の鍋は容量が大きく両手鍋に使っても便利。蒸し目プレートを入れても、水は充分に入るので水切れの心配は少ないです。軽くて取り回しも良いです。収納はかさばりますが、大きくて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする