パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
パール金属の 蒸し鍋
ニューセレット アルミ2段蒸し器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19155264
品番
H-2418
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×290×310
底面の厚さ(mm)
0.9