アクアジョイ ステンレス製ボール型ザル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19155553 品番HB-1775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねて使える利便性と収納時の美しさにこだわった水廻りシリーズ。

材質ステンレス鋼(クロム14%) サイズ(cm)27 質量(g)196 外径×高さH(Φmm×mm)280×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19155526
2023-02-12
用途:
水切り
飲食業

足も付いていて置いても安定します。洗った後に蓋の中に水が入るので、しっかり振ってあげないとたまりっぱなしになります。

対象商品:
19155544
2022-08-01
用途:
料理用が主
製造業

以前使っていたものと同じものだったので、ボウルと整合性があり、満足してます。安価ですが、何ら問題なく普通に利用できます。

対象商品:
19155535
2017-01-26
用途:
調理に
サービス業

やや浅いので同じ径のボールでも重ねるとぴったりとは合いませんが、3点足なので変に水がたまったりせず清潔に使えそうでよかったです。

対象商品:
19155535
2016-05-30
用途:
家庭料理

21cmのものを購入しました。
今まで使っていたものより少し浅いようですが,
その方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする