パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
メイドインジャパン ステンレス製キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155903
品番
HB-1777
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
扉はローラー式ですので静かでスムーズに開閉できます。
仕様
ストッカー3個付
材質
キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)
2075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×355