曜日別特売
HB-1780 メイドインジャパン ステンレス製フード付き調味料ケース パール金属 19155937

HB-1780 メイドインジャパン ステンレス製フード付き調味料ケース パール金属 19155937
HB-1780 メイドインジャパン ステンレス製フード付き調味料ケース パール金属 19155937

メイドインジャパン ステンレス製フード付き調味料ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19155937品番HB-1780
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

調味料を収納。フード付。

材質本体:ステンレス鋼、フード:ポリスチレン、つまみ:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム質量(g)1171外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155937
2017-09-13
用途: 医薬品の使用中の保存
サービス業

特になし天板の上にもバットが置けるのでいいです。ステンレス製
なので、清潔感が何よりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする