NEWキープロック 洗いやすい保存容器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個組) 注文コード 19156637 品番 HB-1428
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー 容量(mL)630 種別正方形(L) 形状正方形 質量(g)67 内容2個組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×70 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ○(蓋除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156637
2024-03-29
用途:
食品の保存
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

野菜室等のサイズを測り試しに購入。手前みそ、自家製の梅干し、調理済みの食品で液体が漏れないので重宝する。安価な割につくりはしっかりしていて軽く持ちやすい。蒸気抜きの蓋ではない分耐久性も期待している。

対象商品:
19156646
2021-11-25
用途:
溶剤の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れもなく、使用しない時は重ねて収納できるので便利です。

対象商品:
19156612
2018-08-28
用途:
2種類の接着剤を混ぜて使用する際の容器

初めて購入しました。容器の大きさ・高さもちょうどよかったです。
4個も付いててこの値段にも驚きでした。

1人が参考にしています
対象商品:
19156612
2017-07-28
用途:
食品の冷凍保存

サイズ感がばっちりなのでリピートしていますが耐冷凍のわりに衝撃に弱いです。あと積み重ねると滑りやすく安定感に欠けます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする