曜日別特売
HB-503 クローブ フード付箸立 パール金属 19156962

HB-503 クローブ フード付箸立 パール金属 19156962
HB-503 クローブ フード付箸立 パール金属 19156962
HB-503 クローブ フード付箸立 パール金属 19156962
HB-503 クローブ フード付箸立 パール金属 19156962

クローブ フード付箸立

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード19156962品番HB-503
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フード付でホコリが入らない設計
スノコ付で洗った後の箸などの水切りができ清潔に収納できます。
底が取り外して洗えるので衛生的。

用途
箸・カトラリーの収納に
材質本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレンホワイト質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)85×85×255、(収納時)85×85×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156962
2018-07-31
用途: 箸類の収納と卓上使用

箸は持手側が太いのに、製品は先細りになっており、キャップは更に小さく収納量がないのが残念! デザイン性ではなく機能性を重視して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする