クローブ フード付箸立

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード19156978 品番HB-504
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フード付でホコリが入らない設計
スノコ付で洗った後の箸などの水切りができ清潔に収納できます。
底が取り外して洗えるので衛生的。

材質本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレン 用途箸・カトラリーの収納に ブラック 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)85×85×255、(収納時)85×85×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156962
2018-07-31
用途:
箸類の収納と卓上使用

箸は持手側が太いのに、製品は先細りになっており、キャップは更に小さく収納量がないのが残念! デザイン性ではなく機能性を重視して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする